TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45ソケット, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 1-406541-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80526874
品番
1-406541-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
極数
8P/8C
ポート数
1
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
1-406541
LANカテゴリ
Cat5
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金