曜日別特売
CRGH0603J100R TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80527800

TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J100R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード80527800品番CRGH0603J100R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
シリーズCRGH定格電力(W)0.2抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする