TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス 表面実装 1734035-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
80536814
品番
1734035-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ライトアングル
USB規格
2