TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 87456-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80538930
品番
87456-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
15.24
幅(mm)
6.1
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターライン2列コネクタ
接続方向
ストレート