178803-6 TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.81mm 2列 178803-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539386

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.81mm 2列 178803-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
注文コード
80539386
品番
178803-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
長さ(mm)
51
幅(mm)
17.78
ピッチ(mm)
3.81
極数
12
シリーズ
Dynamic 3000
材質(ハウジング)
PET
行数
2
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする