174936-1 TE Connectivity コネクタハウジング 20極 2列 174936-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80540567

TE Connectivity コネクタハウジング 20極 2列 174936-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード80540567品番174936-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(mm)46.7極数20シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする