TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.81mm 2列 178803-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
80543559
品番
178803-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
幅(mm)
17.78
ピッチ(mm)
3.81
極数
6
シリーズ
Dynamic 3000
材質(ハウジング)
PET
行数
2
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート