曜日別特売
794616-6 TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3mm 2列 794616-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80543638

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3mm 2列 794616-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80543638
品番
794616-6
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は409円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
ピッチ(mm)
3
極数
6
シリーズ
Micro MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする