曜日別特売
175288-3 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175288-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80545634

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175288-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
注文コード
80545634
品番
175288-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm2)
【最小】0.2
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする