TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Miniature Rectangularシリーズ 圧着 794001-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80547777
品番
794001-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シリーズ
Miniature Rectangular
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
ミニチュア角型コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55