TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Standard Timerシリーズ 圧着 926973-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
80548136
品番
926973-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シリーズ
Standard Timer
適合電線(mm
2
)
【最小】1
適合電線サイズ
【最小】17AWG【最大】13AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Standard Timerコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55