曜日別特売
170365-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170365-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80549850

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170365-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード80549850品番170365-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.1材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする