曜日別特売
60619-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60619-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80550324

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60619-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード80550324品番60619-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする