TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80551356
品番
BDS2A1002R2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリーズ
BDS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
2.2
許容差
±10%
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
平面
最小温度係数(ppm/℃)
-150
最大温度係数(ppm/℃)
150
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55