曜日別特売
AP21-32F-B3AA-AC200V AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80552184

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径32管接続口径32フランジ注文コード80552184品番AP21-32F-B3AA-AC200V
参考基準価格(税別)¥41,920販売価格(税込)¥41,663
販売価格(税別)
37,875
作動方式NC(通電時開)形ポート数2接続口径32材質(シール)フッ素ゴム管接続口径32フランジ定格電圧(V)AC200接続方式フランジ使用流体-材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする