TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 1W 10Ω ±10%, CCR110RKB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80555547
品番
CCR110RKB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シリーズ
CCR
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
10
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
セラミック組成
温度係数(ppm/℃)
-900 → ±300
最小動作温度(℃)
-40