曜日別特売
163084-1 TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80555730

TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード80555730品番163084-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
長さ(mm)21タイプ【コンタクト】シグナル取付方式ケーブルマウントシリーズType III +端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき併用可能製品Type III+シリーズコネクタジェンダーメスコンタクトサイズ(mm)16ケーブルサイズ(AWG)18 → 15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする