曜日別特売
DRD16E04 TE Connectivity ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ, 16P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80556256

TE Connectivity ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ, 16P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(45個)
注文コード
80556256
品番
DRD16E04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
接点構成
16P
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
300V ac
動作温度範囲(℃)
-30~85
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
20 @ 20 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
ポジション数
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする