1-1825137-6 TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, 1-1825137-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80556579

TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, 1-1825137-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80556579
品番
1-1825137-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
仕様
【末端様式】スルーホール
定格電圧
120 V ac, 28V dc
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
フェノール
動作特性
On-Off-On
材質(コンタクト)
銅、銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする