TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80556597
品番
4-1825136-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】スルーホール
定格電圧
120 V ac, 28V dc
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
フェノール
動作特性
On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
5 @ 28 V dc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
6.35
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.35