曜日別特売
FTF0904 TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80556649

TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80556649
品番
FTF0904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
【末端様式】はんだ
規格
CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
On-(On)
材質(コンタクト)
純銀Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4 @ 30 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする