TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:24.9mm 丸型 PKA70B1/4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556825
品番
PKA70B1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シャフト
丸型
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
6.35
ノブ高さ(mm)
19.1
併用可能製品
スイッチ
色(インジケーター)
白
適合ノブ
グラブねじ