曜日別特売
AP21-40A-F2E-DC24V AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80557084

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1.5管接続口径Rc1 1/2注文コード80557084品番AP21-40A-F2E-DC24V
参考基準価格(税別)¥101,470販売価格(税込)¥97,969
販売価格(税別)
89,063
作動方式NC(通電時開)形ポート数2接続口径1.5材質(シール)PTFE管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)PTFE材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする