TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80557900
品番
PE014012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPDT
接点材質
銀・ニッケル合金
コイル抵抗(Ω)
685
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
5
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.25
ラッチ
なし