RT424524 TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80558180

TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80558180品番RT424524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
長さ(mm)29取付方式基板実装極数2接点構成DPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)350コイル電圧(V)24 acターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電源(AC kVA)2ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする