TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 9V dc, 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
80559169
品番
RZ03-1C4-D009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
1
シリーズ
RZ
接点構成
SPDT
コイル抵抗(Ω)
200
コイル電圧(V)
9 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
16
最大スイッチング電圧(AC V)
400
コイル電力(mW)
400
ラッチ
なし