TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子770988-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80560079
品番
770988-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
17.12
タイプ
【コンタクト】パワーA
定格電圧
600 V ac
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫