曜日別特売
1-1103416-1 TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HAシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103416-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80562915

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HAシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103416-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80562915品番1-1103416-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
タイプコネクタインサート極数16シリーズHA定格電圧250 V定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応ポール16P結線方法埋め込みネジオス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする