TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80564026
品番
2205062-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
長さ(mm)
150.5
色
【外被】グレー
ピッチ(mm)
【線間】1.27
極数
8
シリーズ
Micro-MaTch
使用温度範囲
-40 → +105 ° C
AWG
28
シールド
非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダー
オス