曜日別特売
90546-2 TE Connectivity 圧着ダイセット ユニバーサルMate-N-Lok TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80565819

TE Connectivity 圧着ダイセット ユニバーサルMate-N-Lok

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80565819品番90546-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリーズPro-Crimper III適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG圧着端子ユニバーサルMate-N-Lok
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする