1-1579007-8 TE Connectivity 圧着抜き取り工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80566266

TE Connectivity 圧着抜き取り工具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80566266品番1-1579007-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長(mm)14.3タイプ【コンタクト】ピン, ソケットコンタクトサイズ(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする