曜日別特売
AP21-50F-02HA-AC200V AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80567024

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径50管接続口径50フランジ注文コード80567024品番AP21-50F-02HA-AC200V
参考基準価格(税別)¥55,510販売価格(税込)¥55,042
販売価格(税別)
50,038
作動方式NC(通電時開)形ポート数2接続口径50材質(シール)ニトリルゴム管接続口径50フランジ定格電圧(V)AC200接続方式フランジ使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(Oリング)ニトリルゴム材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする