TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80569398
品番
36502A82NJTDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
【最小品質ファクター】65
長さ(mm)
2.29
寸法(mm)
2.29×1.73×1.52mm
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.73
シリーズ
3650
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
1.3GHz
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
インダクタンス(nH)
82
最大直流電流(mA)
400
最大直流抵抗(mΩ)
420