TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, 208486-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80569504
品番
208486-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
極数
14
シリーズ
CMC Series 1
ソケットorプラグ
プラグ
シェルサイズ
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55