曜日別特売
208486-1 TE Connectivity 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, 208486-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80569520

TE Connectivity 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, 208486-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80569520品番208486-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
極数14シリーズCMC Series 1ソケットorプラグプラグシェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする