曜日別特売
AP21E4-40F-E3TA-AC100V AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80569596

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径40定格電圧(V)AC100注文コード80569596品番AP21E4-40F-E3TA-AC100V
参考基準価格(税別)¥160,600販売価格(税込)¥154,715
販売価格(税別)
140,650
作動方式NC(通電時開)形ポート数2管接続口径40フランジ定格電圧(V)AC100接続口径40材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ使用流体-材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする