TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, ケーブルマウント, 207486-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80569687
品番
207486-2
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
極数
16
シリーズ
CPC Series 4
ソケットorプラグ
ソケット
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント