206425-1 TE Connectivity 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, 206425-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570195

TE Connectivity 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, 206425-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80570195品番206425-1
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
極数3シリーズCPC Series 3ソケットorプラグソケット材質(コンタクト)シェルサイズ17RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする