TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, 208714-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80570615
品番
208714-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
極数
7
シリーズ
CMC Series 1
ソケットorプラグ
プラグ
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55