曜日別特売
9-188275-0 TE Connectivity 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80571796

TE Connectivity 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(900個)
注文コード
80571796
品番
9-188275-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800
タイプ
メス-オンボード
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
Micro-MaTch
定格電圧
230 V
定格電流(A)
1.5
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする