曜日別特売
5796055-1 TE Connectivity 基板接続用ソケット 68 極 1.6mm スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80572505

TE Connectivity 基板接続用ソケット 68 極 1.6mm スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80572505品番5796055-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
タイプ電線対基板ピッチ(mm)1.6極数68シリーズCHAMP定格電圧30 V定格電流(A)12材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする