1-207534-0 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 36極 5.0mm 9列 1-207534-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80575524

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 36極 5.0mm 9列 1-207534-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80575524品番1-207534-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ピッチ(mm)5極数36シリーズMetrimate定格電圧600 → 0 V定格電流(A)14行数9材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする