曜日別特売
826468-5 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826468-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80577220

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826468-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80577220
品番
826468-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ピッチ(mm)
2.54
極数
5
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板, 電線対基板
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする