350711-1 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 6.35mm 3列 350711-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80577895

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 6.35mm 3列 350711-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80577895品番350711-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ピッチ(mm)6.35極数6シリーズUniversal MATE-N-LOK定格電圧600 → 0 V定格電流(A)19行数3材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする