TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80578884
品番
282837-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
幅(mm)
11.5
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
5.08
極数
2
シリーズ
Buchanan
定格電圧
250 V ac
定格電流(A)
13.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート