TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ROX3SJ15R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80580266
品番
ROX3SJ15R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シリーズ
ROX3S
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
15
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属酸化物
温度係数(ppm/℃)
±300
最小動作温度(℃)
-55