TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200Ω ±0.1%, H8200RBYA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
80582174
品番
H8200RBYA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シリーズ
HOLCO
定格電力(W)
0.25
抵抗
200Ω
許容差
±0.1%
温度係数
±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-55