曜日別特売
YR1B294RCC TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 294Ω ±0.1%, YR1B294RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80582594

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 294Ω ±0.1%, YR1B294RCC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80582594品番YR1B294RCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗294Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする