TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1kΩ ±1%, LR1F1K0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
80584536
品番
LR1F1K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
シリーズ
LR1
定格電力(W)
0.6
抵抗
1kΩ
許容差
±1%
温度係数
±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-55