曜日別特売
828801-4 TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 オス 基板ヘッダ, 828801-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584999

TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 オス 基板ヘッダ, 828801-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80584999
品番
828801-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
幅(mm)
41.1
高さ(mm)
17
タイプ
基板ヘッダ
シリーズ
Timer
深さ(mm)
17.3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする